fin de vie

Catu - Pince de mise à la terre pour conducteur. Icc: 21 kA/1s - MT813C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince de mise à la terre pour conducteur. Icc: 21 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 14.5 kA

  • pour section transversale de corde - 10...50 mm²

  • zone de serrage - 5...28 mm

  • type de connexion - universel

  • application - côté phase

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CATU pince

EAN

3597560025774

Réf. Sonepar

00081509920

Réf. Fournisseur

MT813C

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

14.5 kA

pour section transversale de corde:

10...50 mm²

zone de serrage:

5...28 mm

type de connexion:

universel

application:

côté phase

Pince MALT/MCC pour conducteur. Icc: 21 kA/1s. Capacité: plats jusqu'à 16 mm d'épaisseur et largeur maxi 40 mm. Avec embout C, hexagonal mâle, pour fixation sur perche. Conforme IEC 61230.