Catu - Pince demi-ronde coudée isolée composite 210 mm. Coupe jusqu'à 16 mm² cuivre - MO-66404CC

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince demi-ronde coudée isolée composite 210 mm. Coupe jusqu'à 16 mm² cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 210 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045925

Réf. Sonepar

00081001929

Réf. Fournisseur

MO-66404CC

Marque

Catu

forme:

coudé/galbé

longueur:

210 mm

finition de la poignée:

1 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pince à becs demi-ronds coudés isolante. Pince coupante à lames céramiques. Capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. Longueur 210 mm. Isolation composite conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.