Catu - Pince universelle isolante capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. L 200 mm - MO-66000C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince universelle isolante capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. L 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045918

Réf. Sonepar

00081001903

Réf. Fournisseur

MO-66000C

Marque

Catu

longueur:

200 mm

finition de la poignée:

1 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Pince universelle isolante. Pince coupante à lames céramiques. Capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. Longueur 200 mm. Isolation composite conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.