Catu - Pince universelle isolée bi-matière. Longueur 180 mm. Coupe Ø 1,5 à 3,5 mm acier - MO-72102

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince universelle isolée bi-matière. Longueur 180 mm. Coupe Ø 1,5 à 3,5 mm acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024296

Réf. Sonepar

00081002429

Réf. Fournisseur

MO-72102

Marque

Catu

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Pince universelle isolée bi-matières. Longueur 180 mm. Capacité coupe Ø 1,5 à 3,5 mm acier suivant dureté. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu