Catu - Pince universelle isolée. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3,5 acier. L 200 mm - MO-66003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022414
Réf. Sonepar
00081002241
Réf. Fournisseur
MO-66003
Marque
Catu
longueur:
200 mm
finition de la poignée:
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince universelle isolée. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3,5 acier suivant dureté. Longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


