Catu - piquet de terre allongeable galva mod.16mm/1,00m - AG-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - piquet de terre allongeable galva mod.16mm/1,00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560048780

Réf. Sonepar

00081004878

Réf. Fournisseur

AG-10

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1000 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D/ bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP/manchon MA/pointe PI.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.