Catu - piquet de terre allongeable galva mod.16mm/1,50m - AG-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1500 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560049169
Réf. Sonepar
00081004916
Réf. Fournisseur
AG-15
Marque
Catu
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1500 mm
diamètre:
16 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D/ bouterolle enfoncement CH, CH-L,CH-MP/manchon MA/pointe PI.


