Catu - piquet de terre allongeable galva mod.16mm/2,00m - AG-20

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - piquet de terre allongeable galva mod.16mm/2,00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 2000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560049176

Réf. Sonepar

00081004917

Réf. Fournisseur

AG-20

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

2000 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 2m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D/ bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP/manchon MA/pointe PI.