Catu - Piquet de terre auto allong cu/ac module 19/1,00m - A3MC-10Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtu de cuivre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560048339
Réf. Sonepar
00081004833
Réf. Fournisseur
A3MC-10Z
Marque
Catu
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1000 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtu de cuivre
pays de fabrication:
CHINE
Piquet de terre auto-allongeable cuivre/acier.Revêtement électrolytique cuivre,épaisseur mini 350microns.Diamètre 17,3mm/module 19.Longueur 1,5m.Accessoires non fournis: Cosse raccordement C2C-95Z, Bouterolle enfoncement CH-MZ,CH-LMZ, CH-MP


