Catu - Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé 1,5m. - AMG-15

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé 1,5m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560049220

Réf. Sonepar

00081004922

Réf. Fournisseur

AMG-15

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1500 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé. Galvanisation selon ISO1461, 85microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B, D/ Bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP