Catu - Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé 1m. - AMG-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560049213
Réf. Sonepar
00081004921
Réf. Fournisseur
AMG-10
Marque
Catu
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1000 mm
diamètre:
16 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé. Galvanisation selon ISO1461, 85microns. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B, D/ Bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP


