🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - Piquet de terre auto allongeable acier inoxydable 1m. - AMI-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Piquet de terre auto allongeable acier inoxydable 1m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560048599

Réf. Sonepar

00081004859

Réf. Fournisseur

AMI-10

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1000 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

Piquet de terre auto allongeable acier inoxydable. Acier EN1.4028. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B-CHROM/ Bouterolle enfoncement CH-LMZ, CH-MZ, CH-MP

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.