Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,00m - DBXO-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560048797

Réf. Sonepar

00081004879

Réf. Fournisseur

DBXO-10

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1000 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

CHINE

Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm, longueur 1m.