Catu - Planche de 4 étiquettes autocollantes pour installations "att" photovoltaïques. - AT7016

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 4 étiquettes autocollantes pour installations "att" photovoltaïques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560046717

Réf. Sonepar

00081000211

Réf. Fournisseur

AT7016

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

80 mm

hauteur:

60 mm

Planche de 4 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Attention câbles courant continu sous tension". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 130x205 mm.