Catu - Poignée en plastique porte cadenas, pour 6 cadenas sans cadenas. - AL-206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
matériau de l'étrier - aluminium
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
couleur - jaune
modèle de disque - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560007404
Réf. Sonepar
00081000496
Réf. Fournisseur
AL-206
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
matériau de l'étrier:
aluminium
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
couleur:
jaune
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
130 mm
largeur d'étrier:
190 mm
avec serrure à combinaison:
Non
s'entrouvrant:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


