Catu - Poignée porte-cadenas en PVC jaune, avec porte -clés intégré. - AL-212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
hauteur de l'étrier - 73 mm
largeur d'étrier - 156 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560052497
Réf. Sonepar
00081000503
Réf. Fournisseur
AL-212
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
hauteur de l'étrier:
73 mm
largeur d'étrier:
156 mm
pays de fabrication:
CHINE
Poignée porte-cadenas en PVC jaune, avec porte -clés intégré. Peut se mettre à la ceinture. Dimensions : L : 190 mm x H 130 mm. Accepte jusqu?à 12 cadenas. Diamètre des trous : 9 mm. Etiquettes d?identification sur les deux faces.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


