Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT-3950/35

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 35 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560013443

Réf. Sonepar

00081001344

Réf. Fournisseur

MT-3950/35

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

35 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

25 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 35 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu