Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 20 kA/1s - MT-2951/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
longueur - 35 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013399
Réf. Sonepar
00081001339
Réf. Fournisseur
MT-2951/1
Marque
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
35 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 20 kA/1s. Sphère de diamètre 20 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 35 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


