Catu - Point fixe d?ancrage pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT-3952/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 45 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560013481

Réf. Sonepar

00081001348

Réf. Fournisseur

MT-3952/1

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

45 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

25 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Point fixe d?ancrage pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par tige filetée M16 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu