Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s - MT-952/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 25 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560026368

Réf. Sonepar

00081002636

Réf. Fournisseur

MT-952/1

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

25 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

18 mm

Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 25 mm. Matière laiton.