Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 20 kA/1s - MT-2950/35

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 20 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 35 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560013368

Réf. Sonepar

00081001336

Réf. Fournisseur

MT-2950/35

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

35 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

20 mm

Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 20 kA/1s. Sphère de diamètre 20 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.