Catu - Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT-3951/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
longueur - 45 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013467
Réf. Sonepar
00081001346
Réf. Fournisseur
MT-3951/1
Marque
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
45 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
25 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


