Catu - Point fixe droit longueur tige filetée 25mm - MT-951/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
longueur - 25 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026337
Réf. Sonepar
00081002633
Réf. Fournisseur
MT-951/1
Marque
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
25 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
18 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 25 mm. Matière laiton.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


