Catu - Point fixe droit longueur tige filetée 35mm - MT-951/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Point fixe droit longueur tige filetée 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 35 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560026344

Réf. Sonepar

00081002634

Réf. Fournisseur

MT-951/2

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

35 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

18 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT/MCC. Icc : 10 kA/1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 35 mm. Matière laiton.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu