Catu - Rallonge emmanchée isolée embout mâle 1/4". Longueur 150 mm - MO-69540

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • carré - 6,3 mm (1/4 pouce)

  • longueur - 270 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560047042

Réf. Sonepar

00081004704

Réf. Fournisseur

MO-69540

Marque

Catu

carré:

6,3 mm (1/4 pouce)

longueur:

270 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Grande rallonge emmanchée sur poignée avec embout 1/4'' mâle. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur lame: 150 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.