Catu - Rallonge isolée 1/2". Longueur 250 mm. IEC 60900 - MO-69534
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/2 pouce
carré - 12,5 mm (1/2 pouce)
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023893
Réf. Sonepar
00081002389
Réf. Fournisseur
MO-69534
Marque
Catu
dimension de raccordement:
1/2 pouce
carré:
12,5 mm (1/2 pouce)
longueur:
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


