Catu - Rallonge isolée 1/4". Longueur 150 mm. IEC 60900 - MO-69522
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/4 pouce
carré - 6,3 mm (1/4 pouce)
longueur - 170 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064926
Réf. Sonepar
00081006492
Réf. Fournisseur
MO-69522
Marque
Catu
dimension de raccordement:
1/4 pouce
carré:
6,3 mm (1/4 pouce)
longueur:
170 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Rallonge isolée 1/4". Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


