Non retournable

Catu - Rallonge isolée 3/8". Longueur 264 mm. IEC 60900 - MO-69533

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Rallonge isolée 3/8". Longueur 264 mm. IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • carré - 10 mm (3/8 pouce)

  • longueur - 264 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023886

Réf. Sonepar

00081002388

Réf. Fournisseur

MO-69533

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

carré:

10 mm (3/8 pouce)

longueur:

264 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Rallonge isolée 3/8". Longueur 264 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu