Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Réducteur isolé 3/8" femelle vers 1/4" mâle - MO-69535

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Réducteur isolé 3/8" femelle vers 1/4" mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté outil - carré (femelle)

  • dimension de raccordement côté outil - 3/8 pouce

  • finition côté clé à douille - carré (mâle)

  • dimension de raccordement côté clé à douille - 1/4 pouce

  • longueur - 64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560047066

Réf. Sonepar

00081004706

Réf. Fournisseur

MO-69535

Marque

Catu

finition côté outil:

carré (femelle)

dimension de raccordement côté outil:

3/8 pouce

finition côté clé à douille:

carré (mâle)

dimension de raccordement côté clé à douille:

1/4 pouce

longueur:

64 mm

Réducteur isolé 3/8" femelle vers 1/4" mâle. Longueur 64 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.