Catu - repartiteur pour circuit de terre 8 derivations - REPTER/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec capot de couverture
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - laiton
isolateur - Oui
hauteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560051766
Réf. Sonepar
00081002702
Réf. Fournisseur
REPTER/2
Marque
Catu
modèle:
avec capot de couverture
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
laiton
isolateur:
Oui
hauteur:
55 mm
largeur:
40 mm
longueur:
80 mm
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
5
surface du rail de contact:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau de la borne:
laiton
surface de la borne:
galvanisé et étamé
pays de fabrication:
CHINE


