fin de vie

Catu - Sabot de mise à la terre. Indice de court circuit: 30 kA/1s - MT7742

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sabot de mise à la terre. Indice de court circuit: 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CATU sabot de terre

EAN

3597560025576

Réf. Sonepar

00081509750

Réf. Fournisseur

MT7742

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

70 mm

Sabot de terre. Icc: 30 kA/1s. Bride à 2 étages. Pour câble de terre section 75 à 147 mm². Conforme IEC 61230.