Catu - Sac à dos a roulettes pour électricien Dim 460 x 330 x 240 - MO-44

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sac à dos a roulettes pour électricien Dim 460 x 330 x 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - charriot

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 5

  • hauteur - 460 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064988

Réf. Sonepar

00081001772

Réf. Fournisseur

MO-44

Marque

Catu

modèle:

charriot

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

5

hauteur:

460 mm

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Non

avec diviseur:

Oui

largeur:

330 mm

profondeur:

240 mm

pays de fabrication:

CHINE

Avec roulettes silencieuses. Rangements spécifiques pour tapis, casque, perchettes et outils. Structure renforcée et moussée. Plateau porte outils amovible. Poignée télescopique réglables. Nombreuses poches intérieures et extérieures.