Catu - Sac à dos de transport pour équipements Nevers HTA - M-87442
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 400 mm
avec bandoulière - Oui
avec mousse - Oui
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560066609
Réf. Sonepar
00081001598
Réf. Fournisseur
M-87442
Marque
Catu
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
400 mm
avec bandoulière:
Oui
avec mousse:
Oui
couleur:
rouge
largeur:
400 mm
profondeur:
250 mm
pays de fabrication:
CHINE
Sac à dos pour équipements Nevers HTA. Tissu enduit 2faces. Permet de ranger câbles, étau de terre, pinces, lève-perche et marteau. Sangles velcro pour tapis isolant -jusqu?à cl3. Zip cadenassables -anses Maxi 90 mm. 400 x 400 x 250 mm.


