Catu - Sac à dos porte-outils Dimensions : H400 x L330 x Ep180 mm - MO-38
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 400 mm
largeur - 330 mm
profondeur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560054798
Réf. Sonepar
00081001767
Réf. Fournisseur
MO-38
Marque
Catu
modèle:
sac
nombre total de compartiments:
4
hauteur:
400 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
180 mm
pays de fabrication:
CHINE
Sac à dos en structure moussée. Avec porte-outils amovible, nombreuses poches internes et externes. Rangement pour ordinateur. Plusieurs poches intérieures pour outils. Fermetures cadenassables. Dimensions : H400 x L330 x Ep180 mm


