Catu - Sac de transport en tissu diamètre 250 x L 620 mm - MO-50

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sac de transport en tissu diamètre 250 x L 620 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055672

Réf. Sonepar

00081005567

Réf. Fournisseur

MO-50

Marque

Catu

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

250 mm

largeur:

620 mm

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sac de transport pr équipement (vêtements, gants, casques, tapis de largeur 60 cm, etc). Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Textile noir et rouge. 2 sangles de portage réglables. Dim Ø 250 x L620 mm.