Catu - Sac de transport pour tapis isolants de 0.60 m de large. 650 x 150 x 250 mm. - M-87386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 250 mm
rouge de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560002201
Réf. Sonepar
00081001596
Réf. Fournisseur
M-87386
Marque
Catu
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
4
hauteur:
250 mm
rouge de sécurité:
Oui
largeur:
150 mm
profondeur:
650 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


