Catu - Sac de transport pour tapis largeur 0,60 m. Dim diamètre 130 x 700 mm. - MP-01

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sac de transport pour tapis largeur 0,60 m. Dim diamètre 130 x 700 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sur rouleau - Oui

  • longueur - 700 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 36000 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560024555

Réf. Sonepar

00081002455

Réf. Fournisseur

MP-01

Marque

Catu

sur rouleau:

Oui

longueur:

700 mm

pour tension nominale jusqu'à:

36000 V

pays de fabrication:

CHINE

Sac de transport rouge pr tapis isolant. Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique et 2 petites poignées. Utilisable avec les tapis de largeur 60 cm.