Non retournable

Catu - sac petit modèle structure metal Dim 320 x 240 x 170 mm - MO-42/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - sac petit modèle structure metal Dim 320 x 240 x 170 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064568

Réf. Sonepar

00081001769

Réf. Fournisseur

MO-42/1

Marque

Catu

modèle:

sac

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

240 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

170 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sac multi-poches adapté au transport d'outils avec un fond rigide. Toile synthétique. Ouverture à structure métallique pour accès simplifié au contenu sac. Fermeture zip. Dimensions : 320 x 240 x 170 mm

Les Atouts de l'article:

Toile synthétique résistante. Structure métallique. Fond rigide