Catu - Sacoche cuir porte-outils à compartiments multiples - MO-34
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte de montage ouverte
matériau - cuir/métal
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 280 mm
avec diviseur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000924
Réf. Sonepar
00081001754
Réf. Fournisseur
MO-34
Marque
Catu
modèle:
boîte de montage ouverte
matériau:
cuir/métal
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
280 mm
avec diviseur:
Oui
largeur:
150 mm
profondeur:
410 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Sacoche porte-outils à compartiments multiples. Possibilité de cadenasser le sac grâce à la boucle à l?avant du sac. Dimenssions : 410 x 280 x 150 mm.


