Catu - Sacoche de rangement pour appareils et accessoires. 115x190x60 mm. - M-87476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 190 mm
avec mousse - Oui
couleur - noir
largeur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560084313
Réf. Sonepar
00081001599
Réf. Fournisseur
M-87476
Marque
Catu
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
190 mm
avec mousse:
Oui
couleur:
noir
largeur:
115 mm
profondeur:
60 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


