Catu - Sacoche porte-outils pour harnais en cuir - MO-32/3

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sacoche porte-outils pour harnais en cuir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - cuir

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 230 mm

  • avec diviseur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560021196

Réf. Sonepar

00081002119

Réf. Fournisseur

MO-32/3

Marque

Catu

modèle:

sac

matériau:

cuir

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

230 mm

avec diviseur:

Oui

largeur:

250 mm

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sacoche porte-outils pour harnais. Cuir brun. 2 poches porte-outils. Adaptable sur les harnais avec boucles porte-outils. 250x230x100. Poids 0,8 kg.