Catu - Sacoche porte-outils pour harnais en cuir - MO323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - cuir
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 230 mm
avec diviseur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560021196
Réf. Sonepar
00081527030
Réf. Fournisseur
MO323
Marque
Catu
modèle:
sac
matériau:
cuir
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
230 mm
avec diviseur:
Oui
largeur:
250 mm
profondeur:
100 mm
Sacoche porte-outils pour harnais. Cuir brun. 2 poches porte-outils. Adaptable sur les harnais avec boucles porte-outils. 250x230x100. Poids 0,8 kg.


