Catu - Sacoche pour matériel d'électricien. Fond rigide imperméable. - M-87-370

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sacoche pour matériel d'électricien. Fond rigide imperméable.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 3

  • hauteur - 330 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560002188

Réf. Sonepar

00081001594

Réf. Fournisseur

M-87-370

Marque

Catu

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

3

hauteur:

330 mm

avec bandoulière:

Oui

avec diviseur:

Oui

largeur:

440 mm

profondeur:

160 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sacoche pour matériel d'électricien. Tissu noir - liserés rouge - 1 bande rétroréfléchissante. Fond renforcé. Sangle ajustable avec épaulière. Dimensions : 440 x 330 160 mm.