Catu - Sangle de serrage velcro pour tapis pour maintenir le tapis roulé 530 x 38 mm - MO-160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 530 mm
largeur - 38 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560065060
Réf. Sonepar
00081001713
Réf. Fournisseur
MO-160
Marque
Catu
longueur:
530 mm
largeur:
38 mm
pour tension nominale jusqu'à:
36000 V
pays de fabrication:
CHINE
Sangle de serrage simple pour rangement des tapis. Permettent de ranger jusqu?à 2 tapis isolants. Avec notice d?emploi des tapis isolants. Dimensions : 530 x 38 mm
NoticePDF


