Catu - Scie à métaux isolée. Longueur lame 300 mm. Conforme IEC 60900. - MO-64502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - scie à lame
type - scie à métaux
longueur de lame de scie - 300 mm
lame de scie interchangeable - Oui
lame de scie - d’un seul côté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022360
Réf. Sonepar
00081002236
Réf. Fournisseur
MO-64502
Marque
Catu
modèle:
scie à lame
type:
scie à métaux
longueur de lame de scie:
300 mm
lame de scie interchangeable:
Oui
lame de scie:
d’un seul côté
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Scie à métaux isolée. Grand modèle de longueur totale 450 mm. Longueur lame 300 mm. Conforme IEC 60900.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


