Catu - Sur-bottes isolantes classe 3 taille M (39 à 42) - MV-139-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
type de fermeture - autre
modèle - à hauteur de cheville
couleur - vert
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560079890
Réf. Sonepar
00081002506
Réf. Fournisseur
MV-139-M
Marque
Catu
type:
autre
type de fermeture:
autre
modèle:
à hauteur de cheville
couleur:
vert
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Sur bottes cla 3 (26 500 VAC), testées unitairement à 30 kV procurant une isolation électrique pour protéger les opérateurs contre les risques d'une circulation de courant des pieds vers la terre ou d'une tension de pas. Taille L (42-45)
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


