Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 10 - CG-981-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 10
matériau - caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560057805
Réf. Sonepar
00081001220
Réf. Fournisseur
CG-981-10
Marque
Catu
taille de gant:
10
matériau:
caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur:
gris
protection contre les risques mécaniques:
Oui
isolé:
Oui
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
qualité du matériau:
cuir de chèvre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
type de fermeture:
fermeture auto-agrippante
type de conditionnement:
paire
pays de fabrication:
PAKISTAN


