Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 11 - CG-981-11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 11
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
qualité du matériau - cuir de chèvre
type de fermeture - fermeture auto-agrippante
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560057812
Réf. Sonepar
00081001224
Réf. Fournisseur
CG-981-11
Marque
Catu
taille de gant:
11
couleur:
gris
protection contre les risques mécaniques:
Oui
qualité du matériau:
cuir de chèvre
type de fermeture:
fermeture auto-agrippante
type de conditionnement:
paire
pays de fabrication:
PAKISTAN


