Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 12 - CG-981-12

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 12

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - cuir de chèvre

  • type de fermeture - fermeture auto-agrippante

  • type de conditionnement - paire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061925

Réf. Sonepar

00081006192

Réf. Fournisseur

CG-981-12

Marque

Catu

taille de gant:

12

couleur:

gris

qualité du matériau:

cuir de chèvre

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

pays de fabrication:

PAKISTAN

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 12