Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 8 - CG-981-08

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 8

  • matériau - cuir

  • couleur - gris

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • qualité du matériau - cuir de chèvre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560057782

Réf. Sonepar

00081001211

Réf. Fournisseur

CG-981-08

Marque

Catu

taille de gant:

8

matériau:

cuir

couleur:

gris

protection contre les risques mécaniques:

Oui

qualité du matériau:

cuir de chèvre

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

pays de fabrication:

PAKISTAN

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 8